Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 Master LED Lysrør - 929003154002

Signify
KopierKopier
Philips - LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 Master LED Lysrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 55...85 V

  • Lampeeffekt - 36...36 W

  • Lysstrøm - 5600...5600 lm

  • Lysutbytte lampe - 155 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 45.88 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514419070

Elnummer

3757929

Leverandørens varenummer

929003154002

Typebeskrivelse

871951441907000

Merkespenning:

55...85 V

Lampeeffekt:

36...36 W

Lysstrøm:

5600...5600 lm

Lysutbytte lampe:

155 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

450...850 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

5600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

19 mm

Lengde:

1463 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,1 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

36 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T5Funksjoner

Lysstrøm: 5600 lm
Strøm: 36 W
Erstatter det tradisjonelle 80W T5-røret
Lysutbytte: 155 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Kontorer
Skoler
Butikker
Generell belysning

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5-røret er en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper på. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 5600 lm og det erstatter det 1500 mm tradisjonelle 80 W T5 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien