Utgått

Philips - LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH - 910925255036

Signify
KopierKopier
Philips - LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 7

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291881469

Elnummer

1407073

Leverandørens varenummer

910925255036

Typebeskrivelse

1407073

Type tilbehør/reservedel:

Endetilførsel

Farge:

Hvit

Antall ledere:

7

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

CoreLine Trunking
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Mounting bracket for suspension wire - 2 end pieces Connection unit 7-pole
Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Trunking-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte allmennbelysning. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.