Philips - LRM1070/00 SENSR MOV DET ST - 913700327803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Kompatibel med Amazon Alexa - nei
Med IFTTT-støtte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559731384
Elnummer
3309581
Leverandørens varenummer
913700327803
Typebeskrivelse
3309581
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Bredde:
0 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
52 mm
Diameter:
95 mm
LRM1070/00 Sensr Mov Det St
Occuswitch - Et smart trekkOccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom ellerområde når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruketOccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m2En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelte å montere og feste OccuSwitch i taketEn separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering
Occuswitch - Et smart trekkOccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom ellerområde når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruketOccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m2En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelte å montere og feste OccuSwitch i taketEn separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


