Philips - Lyspære 8-60W 827 806lm 12pk ND A60 E27 (pris pr. 12pk) - 929003774009

Signify
KopierKopier
Philips - Lyspære 8-60W 827 806lm 12pk ND A60 E27 (pris pr. 12pk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 60...60 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720169325111

Elnummer

3756798

Leverandørens varenummer

929003774009

Typebeskrivelse

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

60...60 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

55...55 mA

Spenningstype:

AC

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Lengde:

107 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips CorePro LED-pære Standard-pære

Funksjoner

Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur 2700, 3000, 4000, 5000, 6500 K
Strålevinkel: 200°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Dimbar (sjekk kompatibilitet)
Lampefot: E27
Lampeform: A60
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti

Programmer:

Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips CorePro LED-pære er egnet for E27-basisarmaturer. Lampen erstatter den tradisjonelle 60 W lampen. Lampen har et bredt spekter av variable fargetemperaturer (2700-6500 K), noe som gjør det mulig å bruke en lampe til mange forskjellige bruksområder. Lampen er dimbar og laget av plast. Pæren har en lysstrøm på 806 lm og erstatter den tradisjonelle 60 W glødelampen eller halogenpæren. Lampen har en levetid på 15 000 timer og to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.