Philips - Lyspære 8-60W 830 806lm 12pk ND A60 E27 (pris pr. 12pk) - 929003607409

Signify
KopierKopier
Philips - Lyspære 8-60W 830 806lm 12pk ND A60 E27 (pris pr. 12pk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720169324695

Elnummer

3756797

Leverandørens varenummer

929003607409

Typebeskrivelse

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Philips LEDBulb standard pærepakke med 12 funksjoner

Funksjoner

Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Strålevinkel: 150°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Sokkel: E27
Lampeform: A60
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Pakke med 12

Programmer

Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips Standardpæren med LED-pære E27-sokkel er egnet for bruk i generell belysning i et bredt spekter av bruksområder, for eksempel hjem, kontorer og butikker. Den praktiske pakken med bærehåndtak inneholder 12 lamper. Lysstrømmen til lampene er 806 lm og effekten er 8 W. Lysutbyttet til lampene er 100 lm/W og de erstatter den tradisjonelle 60 W lampen. Lampene har en fargetemperatur på 2700 K. De har en levetid på 15 000 timer med to års garanti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.