Philips - Lyspære 8-60W 840 806lm 12pk ND A60 E27 (pris pr. 12pk) - 929002306309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169324718
Elnummer
3756795
Leverandørens varenummer
929002306309
Typebeskrivelse
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
Philips LEDBulb Standard pærepakke med 12
Funksjoner
Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Strålevinkel: 150°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Sokkel: E27
Lampeform: A60
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Pakke med 12
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips Standardpæren med LED-pære E27-sokkel er egnet for bruk i generell belysning i et bredt spekter av bruksområder, for eksempel hjem, kontorer og butikker. Den praktiske pakken med bærehåndtak inneholder 12 lamper. Lysstrømmen til lampene er 806 lm og effekten er 8 W. Lysutbyttet til lampene er 100 lm/W og de erstatter den tradisjonelle 60 W lampen. Lampene har en fargetemperatur på 3000 K. De har en levetid på 15 000 timer med to års garanti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Strålevinkel: 150°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Sokkel: E27
Lampeform: A60
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Pakke med 12
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips Standardpæren med LED-pære E27-sokkel er egnet for bruk i generell belysning i et bredt spekter av bruksområder, for eksempel hjem, kontorer og butikker. Den praktiske pakken med bærehåndtak inneholder 12 lamper. Lysstrømmen til lampene er 806 lm og effekten er 8 W. Lysutbyttet til lampene er 100 lm/W og de erstatter den tradisjonelle 60 W lampen. Lampene har en fargetemperatur på 3000 K. De har en levetid på 15 000 timer med to års garanti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


