Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - LYSRØR T5 HE 35W/865 UNP/40 - 927927084018

Signify
KopierKopier
Philips - LYSRØR T5 HE 35W/865 UNP/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lysstrøm - 3325 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500611055

Elnummer

3816635

Leverandørens varenummer

927927084018

Typebeskrivelse

3816635

Lampeeffekt:

35 W

Lysstrøm:

3325 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Lysrør med 16 mm diameter og Super 80 farger
Produkt beskrivelse
Lavtrykk kvikksølvdamplampe, rørformet, 16 mm
Produkt egenskaper
40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper
Høy lampe-effektivitet opp til 104 lm/W
Høyeffektiv 3-bånds fluorescerende belegg (kombinert med 'precoat')
Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming
Maksimal lysmengde oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes
Kan tennes fra -15° til +50°C
Endestykke har grønt endestykke for å vise at lampen kan resirkuleres
Produkt fordeler
Tillater miniatyrisering av system og maksimal frihet i armaturdesign
Lampelengdene er definert for lett tilpasning innfelt i takmodul-systemer
Gir høyere effektivitet og energisparing sammenlignet med TL-D lamper
Praktisk talt konstant lumen nivå med minimal lystilbakegang
God fargegjengivelse
Bruksområder
Ideell for innfelte, påmonterte og hengende armaturer til anvendelser som i kontorer, butikker, skoler, offentlige bygg og industri - overalt hvor det kreves høykvalitets energieffektiv belysning
Lysrør

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien