Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - LYSRØR T5 HO MASTERECO 73W/840 HVIT PHILIPS - 927991884031

Signify
KopierKopier
Philips - LYSRØR T5 HO MASTERECO 73W/840 HVIT PHILIPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73 W

  • Lysstrøm - 6550 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900825978

Elnummer

3816679

Leverandørens varenummer

927991884031

Typebeskrivelse

3816679

Lampeeffekt:

73 W

Lysstrøm:

6550 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

MASTER TL5 HE Eco gir direkte mer enn 10% energisparing kun ved å bytte lysrør. Kvikksølvinnhold kun 1,4mg som er bransjeledende lavt. Servicelevetid 19 000 timer og 50% levetid ved 24 000 timer på 3 timers syklus. Sluttkundefordel er 10% lavere strømregning kun ved å bytte lysrør - og ingen modifikasjon av armatur er nødvendig. 25W erstatter 28W, 32W erstatter 35W, 45W erstatter 49W, 49W erstattere 54W & 73W erstatter 80W.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien