Philips - MAS LED bulb DT 9W(60W)E27 A60 KLAR - 929001150932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.54 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696481325
Elnummer
3711134
Leverandørens varenummer
929001150932
Typebeskrivelse
3711134
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
45...45 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,132
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


