Philips - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 265...265 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8718696707555
Elnummer
3711186
Leverandørens varenummer
929001346702
Typebeskrivelse
3711186
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
265...265 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
GU10
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
22...22 mA
Virkningsgrad
0,8
Lampeeffekt
3,9...3,9 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Nei
Egnet for magnetisk ballast
Nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
265 lm
Lysutbytte lampe
67,95 lm/W
Lysstyrke
540 cd
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Svart
Strålevinkel
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Diameter
50 mm
Lengde
54 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1428
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
PAR16
Min. antall koblingssykluser
50000
Klirrfaktor (THD)
0,6
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
40000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
RA 97 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D