Philips - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 355...355 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8718696707678
Elnummer
3711190
Leverandørens varenummer
929001347302
Typebeskrivelse
3711190
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
355...355 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
GU10
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
30...30 mA
Virkningsgrad
0,8
Lampeeffekt
5,5...5,5 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Nei
Egnet for magnetisk ballast
Nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
355 lm
Lysutbytte lampe
64,55 lm/W
Lysstyrke
800 cd
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Svart
Strålevinkel
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Diameter
50 mm
Lengde
54 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1619
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
PAR16
Min. antall koblingssykluser
50000
Klirrfaktor (THD)
0,6
Antatt energiforbruk på 1000 timer
6 kWh
Middels levetid
40000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
RA 97 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D