Philips - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D - 929001347102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 375...375 lm
Lysutbytte lampe - 68 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.95 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696707630
Elnummer
3711189
Leverandørens varenummer
929001347102
Typebeskrivelse
3711189
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
375...375 lm
Lysutbytte lampe:
68 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
375 lm
Lysstyrke:
1000 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


