Philips - MAS LED KRONE DT WARMDIM 4-25W E27 P4 - 929001140102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.67 kg CO2 eq.
Produktserie
Master Led Lustre
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696453803
Elnummer
3711056
Leverandørens varenummer
929001140102
Typebeskrivelse
3711056
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
25...25 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
4...4 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
65 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
48 mm
Lengde:
93 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,081
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
MASTER LEDluster bulbs gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDluster kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære
Lyskildene med klart eller matt glass kan monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14 eller E27- sokkel. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet for å framheve lysekronen eller armaturets estetikk, både når de er tent og når de er slått av. Disse lyskildene er i et klassisk formsnitt samtidig som man har beholdt et særpreg. Lyskildene gir vakkert og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. DT = DimTone - lyset blir varmere ved dimming - 2700-2200K.


