Philips - MAS LED KRONE DT WARMDIM 6-40W E27 P4 - 929001140702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 75 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.83 kg CO2 eq.
Produktserie
Master Led Lustre
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696453605
Elnummer
3711067
Leverandørens varenummer
929001140702
Typebeskrivelse
3711067
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
75 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
48 mm
Lengde:
93 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MASTER LEDluster bulbs gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDluster kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære
Lyskildene med klart eller matt glass kan monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14 eller E27- sokkel. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet for å framheve lysekronen eller armaturets estetikk, både når de er tent og når de er slått av. Disse lyskildene er i et klassisk formsnitt samtidig som man har beholdt et særpreg. Lyskildene gir vakkert og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. DT = DimTone - lyset blir varmere ved dimming - 2700-2200K.


