Utgått

Philips - MAS LED MIGNON WARMDIM 4W(25W) E14 BØYD TUPP - 929001139902

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LED MIGNON WARMDIM 4W(25W) E14 BØYD TUPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.18 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696453766

Elnummer

3711034

Leverandørens varenummer

929001139902

Typebeskrivelse

3711034

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

250...250 lm

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

4...4 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Lysutbytte lampe:

65 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

38 mm

Lengde:

129 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,082

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

MASTER LEDcandle
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfæreLyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene.De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.