Philips - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D - 929001348802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,9...4,9 W
Lysstrøm - 355...355 lm
Lysutbytte lampe - 80,61 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.82 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696707852
Elnummer
3711824
Leverandørens varenummer
929001348802
Typebeskrivelse
3711824
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,9...4,9 W
Lysstrøm:
355...355 lm
Lysutbytte lampe:
80,61 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
27...27 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
355 lm
Lysstyrke:
650 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.


