Philips - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D - 929001326502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lysutbytte lampe - 88,71 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.2 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696708354
Elnummer
3711831
Leverandørens varenummer
929001326502
Typebeskrivelse
3711831
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lysutbytte lampe:
88,71 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
760...760 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
49,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.).
Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.


