Philips - MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D - 929001903402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lysutbytte lampe - 88 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.77 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696815540
Elnummer
3711846
Leverandørens varenummer
929001903402
Typebeskrivelse
3711846
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lysutbytte lampe:
88 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
770...770 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


