Philips - MAS LEDbulb D 13-75W B22 827 A67 - 929000276702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - B22d
Spenningstype - AC
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel - Opalfarget
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291758549
Elnummer
3861979
Leverandørens varenummer
929000276702
Typebeskrivelse
3861979
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
B22d
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
Hvit
Diameter:
66 mm
Lengde:
122,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
25000 h


