Philips - MAS LEDBULB D 4-60W E27 830 A60 FR G UE - 929003691802

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDBULB D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 840...840 lm

  • Lysutbytte lampe - 210 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.26 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169248700

Elnummer

3843268

Leverandørens varenummer

929003691802

Typebeskrivelse

872016924870000

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

840...840 lm

Lysutbytte lampe:

210 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

23...23 mA

Virkningsgrad:

0,85

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

840 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

123 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

A

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,4 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LEDSpott Spotlight

Funksjoner

Lysstrøm: 500 lm
Strøm: 6 W
Erstatter 50W konvensjonelle halogenpærer
Lysutbytte: 83 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 25°
Kan bare dimmes med visse dimmere
Sokkel: E27
Lampeform: PAR20
Lampemateriale: plast
Energiklasse: F
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer:

Søkelys
Moduser der det kreves en høy fargegjengivelsesindeks
Hoteller og museer
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Butikker

Philips MASTER Value LEDspot har en høy fargegjengivelsesindeks, slik at fargene ser mer naturlige ut. Det skaper en hjemmekoselig og komfortabel atmosfære i leiligheter, hoteller og restauranter, og fremhever skjønnheten til produktene i butikker. Lampen er dimbar og egnet for bruk med de fleste dimmere. Lysstrømmen til lampen er 500 lm og tilsvarer i effekt en 50 W konvensjonell halogenlampe. Lampen er flimmerfri og har en fargetemperatur på 2700 K. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års garanti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.