Philips - MAS LEDBulb D 7-40W - 929000248002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeform - Pæreform
Sokkel - B22d
Spenningstype - AC
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel - Opalfarget
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291671985
Elnummer
3820811
Leverandørens varenummer
929000248002
Typebeskrivelse
3820811
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
B22d
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
Hvit
Diameter:
61,5 mm
Lengde:
108,9 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
25000 h
MASTER LEDbulb A60 7?W er en LED-formet som en glødepære. Den kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LEDpæren A55 6?W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på.
MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40?W glødelamper. MASTER LED pærer gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.
Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.
Produktegenskaper
• 7?W erstatter 40?W glødelampe
• 6?W erstatter 25?W glødelampe
• Lavere vedlikeholdskostnader
-45 ganger lengre levetid for 6?W-versjonen
-25 ganger lengre levetid for 7?W-versjonen
• Kan dimmes ned til 10%
• Oppgraderbar og kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning for enkel montering
• Uten kvikksølv og skadelige stoffer
Produktfordeler
• Glødende effekt – varmt lys overalt med MASTER LEDpære 7?W
• Mykt, varmt lys og elegant refleksjon med MASTER LEDpære 6?W
• 80% energibesparelse
Bruksområder
• Hoteller, restauranter, barer og kafeer
• Lobbyer, korridorer og trappeoppganger
Warnings and Safety
• Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
• Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10?mm free air space)
• Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


