Philips - MAS LEDBULBND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE - 929003623102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,3...2,3 W
Lysstrøm - 485...485 lm
Lysutbytte lampe - 210 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.32 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169188372
Elnummer
3843247
Leverandørens varenummer
929003623102
Typebeskrivelse
872016918837200
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,3...2,3 W
Lysstrøm:
485...485 lm
Lysutbytte lampe:
210 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
25...25 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
485 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
A
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1,1 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 485 lm
Strøm: 2,3 W
Erstatter en tradisjonell 40W glødelampe eller halogenpære
Lyseffektivitet: 210 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Kan ikke dimmes
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Lampeform: A60
Energieffektivitetsklasse: A
Levetid: 50 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Nettsteder der du ønsker å maksimere energibesparelser
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips MASTER LED-standardpære er den første LED-pæren på markedet som oppfyller kravene til den nye energiklasse A. Lampen har et lysutbytte på 210 lm/W og en svært lang levetid på 50 000 timer, noe som i gjennomsnitt er 3,5 ganger lengre enn standard LED-lamper. Lampen kan ikke dimmes og leveres med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


