Philips - MAS LEDBULBND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE - 929003625702

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDBULBND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,3...7,3 W

  • Lysstrøm - 1535...1535 lm

  • Lysutbytte lampe - 210 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.11 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169188891

Elnummer

3843256

Leverandørens varenummer

929003625702

Typebeskrivelse

872016918889100

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Lysstrøm:

1535...1535 lm

Lysutbytte lampe:

210 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

71...71 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1535 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

A

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

1,16 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LEDBulb standardpæreFunksjoner

Lysstrøm: 1535 lm
Strøm: 7,3 W
Erstatter den tradisjonelle 100W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 210 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Kan ikke dimmes
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Lampeform: A60
Energieffektivitetsklasse: A
Levetid: 50 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Nettsteder der du ønsker å maksimere energibesparelser
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips MASTER LED-standardpære er den første LED-pæren på markedet som oppfyller kravene til den nye energiklasse A. Lampen har et lysutbytte på 210 lm/W og en svært lang levetid på 50 000 timer, noe som i gjennomsnitt er 3,5 ganger lengre enn standard LED-lamper. Lampen kan ikke dimmes og leveres med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.