Philips - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL MIGNON - 929002491702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.52 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514306400
Elnummer
3766326
Leverandørens varenummer
929002491702
Typebeskrivelse
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
37...37 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
42 mm
Lengde:
127 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,25 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


