Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MAS LEDLUSTERND2.3-40W E27 827 P45CL GUE - 929003626202

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDLUSTERND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,3...2,3 W

  • Lysstrøm - 485...485 lm

  • Lysutbytte lampe - 210 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.84 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169188990

Elnummer

3843270

Leverandørens varenummer

929003626202

Typebeskrivelse

872016918899000

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,3...2,3 W

Lysstrøm:

485...485 lm

Lysutbytte lampe:

210 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

485 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

A

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1,1 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED ultraeffektiv liten kuppellampeFunksjoner

Lysstrøm: 485 lm
Strøm: 2,3 W
Erstatter den konvensjonelle halogenpæren på 40 W
Lyseffektivitet: 210 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Lampe Form: P45
Energieffektivitetsklasse: A
Levetid: 50 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Steder der du ønsker å maksimere energieffektiviteten
Innvendig belysning
Restauranter
Hoteller
Kafeer

Philips MASTER LED Ultra Efficient liten kuppellampe oppnår energiklasse A med et lysutbytte på 210 lm/W. Lampen har samme effekt som en tradisjonell lampe på 40 W og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen kan ikke dimmes. Lampen har en lang levetid på 50 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien