Utgått

Philips - MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL - 929001140002

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.91 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696453780

Elnummer

3711035

Leverandørens varenummer

929001140002

Typebeskrivelse

3711035

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

250...250 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

4...4 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

65 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

48 mm

Lengde:

95 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,081

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

MASTER LEDluster – iøynefallende design for lysekroner og andre dekorative armaturer
MASTER LEDluster bulbs gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDluster kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære
Lyskildene med klart eller matt glass kan monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14 eller E27- sokkel. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet for å framheve lysekronen eller armaturets estetikk, både når de er tent og når de er slått av. Disse lyskildene er i et klassisk formsnitt samtidig som man har beholdt et særpreg. Lyskildene gir vakkert og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. DT = DimTone - lyset blir varmere ved dimming - 2700-2200K.