Utgått

Philips - MAS LEDspotLV 12V D 15W(75W)927 AR111 - 929001170402

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDspotLV 12V D 15W(75W)927 AR111

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - G53

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.54 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696515006

Elnummer

3711149

Leverandørens varenummer

929001170402

Typebeskrivelse

3711149

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

800...800 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

1800...1800 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

15...15 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

53,33 lm/W

Lysstyrke:

1400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

111 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1984

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

MASTER LED-spot LV AR111 – ideell løsning for spotbelysning i butikker
MASTER LED-spot LV AR111 gir en varm, halogenlignende aksentbelysning og er en ideell oppgraderingsløsning for spotbelysning og allmennbelysning i hotell- og restaurantnæringen og butikker. Den er spesielt godt egnet for allmennbelysning der lyset alltid står på, for eksempel kreativ aksentbelysning i butikker, hoteller og spesielt i gallerier, på utstillinger og museer.
Det robuste designet til MASTER LED-spot LV AR111 gir forskjellige lyskjeglevinkler og en klart definert strålespredning. Lyskjeglen inneholder verken UV eller IR, noe som betyr at den er egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte intelligente driveren er kompatibel med flere av de eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformatorene. MASTER LED-spot LV AR111 gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.