Philips - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR1 - 929001153132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 420...420 lm
Lysutbytte lampe - 64,62 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696659250
Elnummer
3711178
Leverandørens varenummer
929001153132
Typebeskrivelse
3711178
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
420...420 lm
Lysutbytte lampe:
64,62 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
720...720 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1150 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
51 mm
Lengde:
51 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.).
Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.


