Philips - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 - 929001150002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 670...670 lm
Lysutbytte lampe - 84 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.62 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696576335
Elnummer
3711155
Leverandørens varenummer
929001150002
Typebeskrivelse
3711155
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
670...670 lm
Lysutbytte lampe:
84 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
900...900 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3350 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


