Philips - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 - 929001150302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 670...670 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696576359
Elnummer
3711156
Leverandørens varenummer
929001150302
Typebeskrivelse
3711156
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
670...670 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
900...900 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1750 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Farge:
Hvit
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei


