Philips - MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D - 929001904702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 69 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696815380
Elnummer
3711847
Leverandørens varenummer
929001904702
Typebeskrivelse
3711847
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
69 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
480...480 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
44,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.).
Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.


