Philips - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 - 929001139502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 272...272 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696457337
Elnummer
3711084
Leverandørens varenummer
929001139502
Typebeskrivelse
3711084
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
272...272 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
582 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
40...40 °
Diameter:
50 mm
Lengde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
50000 h
Med fjernkontroll:
nei
MASTER LEDspot GU10 gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt.
MASTER LEDspot GU10 gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot GU10 er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.


