Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MAS LEDTUBE 1200MM HE 16.5W 865 T5 EU - 929003044602

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDTUBE 1200MM HE 16.5W 865 T5 EU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16,5...16,5 W

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lysutbytte lampe - 151 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 37.28 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514334359

Elnummer

3853274

Leverandørens varenummer

929003044602

Typebeskrivelse

3853274

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16,5...16,5 W

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lysutbytte lampe:

151 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

85...85 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2500 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

19 mm

Lengde:

1163 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T5Funksjoner

Lysstrøm: 2500 lm
Strøm: 16,5 W
Erstatter det tradisjonelle 28W T5-røret
Lyseffektivitet: 151 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
Direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1200 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Kontorer
Butikker
Skoler
Aksjer

Philips MASTER LEDtube Mains T5 erstatter det tradisjonelle 28 W 1200 mm T5-røret og tilbyr en enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. Lysrøret skal installeres direkte i strømnettet. Lampen har en lysstrøm på 2500 lm og en fargetemperatur på 6500 K. Lampen er laget av ubøyelig glass og har en levetid på 50 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien