Philips - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 - 929001908502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 26...26 W
Lysstrøm - 3600...3600 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 42.8 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Tube
EAN/GTIN
8718696819210
Elnummer
3861558
Leverandørens varenummer
929001908502
Typebeskrivelse
3861558
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
26...26 W
Lysstrøm:
3600...3600 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
125...125 mA
Virkningsgrad:
0,92
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
17 mm
Lengde:
1163 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,2 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
26 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 3900 lm
Strøm: 26 W
Erstatter det tradisjonelle 54W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 150 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
Direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G5
Lengde: 1200 mm
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
Produktgaranti: 5 år
Bruk
Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer
Philips MASTER LEDtube Mains T5 erstatter det tradisjonelle 54 W 1200 mm T5-røret og tilbyr en enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper på. Lysrøret skal installeres direkte i strømnettet. Lysstrømmen til lampen er 3900 lm og fargetemperaturen er 4000 K. Lampen er laget av ubøyelig glass og har en levetid på 50 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


