Philips - MAS LEDtube 1200mm SO 12W833 T8 FOOD - 929001812202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 1000...1000 lm
Lysutbytte lampe - 83 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696763933
Elnummer
3861556
Leverandørens varenummer
929001812202
Typebeskrivelse
3861556
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
1000...1000 lm
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3300...3300 K
Nominell strøm:
57...57 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
1213,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


