Philips - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 - 929001908802

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 26...26 W

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Lysutbytte lampe - 138 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 51.02 kg CO2 eq.

Produktserie

Master LED Tube

EAN/GTIN

8718696819296

Elnummer

3861560

Leverandørens varenummer

929001908802

Typebeskrivelse

3861560

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

26...26 W

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

125...125 mA

Virkningsgrad:

0,92

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

17 mm

Lengde:

1463 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

26 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T5

Funksjoner

Lysstrøm: 3900 lm
Strøm: 26 W
Erstatter det tradisjonelle 49W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 150 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
Direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G5
Lengde: 1500 mm
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
Produktgaranti: 5 år

Bruk

Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer

Philips MASTER LEDtube Mains T5 erstatter det tradisjonelle 49 W 1500 mm T5-røret og tilbyr en enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. Lysrøret skal installeres direkte i strømnettet. Lysstrømmen til lampen er 3900 lm og fargetemperaturen er 4000 K. Lampen er laget av ubøyelig glass og har en levetid på 50 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.