Philips - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 - 929001307102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 1050...1050 lm
Lysutbytte lampe - 131 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 18.23 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Tube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696697498
Elnummer
3861533
Leverandørens varenummer
929001307102
Typebeskrivelse
3861533
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
1050...1050 lm
Lysutbytte lampe:
131 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
36...42 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1050 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
604 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,1
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
0,17
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


