Utgått

Philips - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 - 929001284302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 30...80 V

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.2 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696687529

Elnummer

3861538

Leverandørens varenummer

929001284302

Typebeskrivelse

3861538

Merkespenning fra/til:

30...80 V

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

300...750 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

14...14 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1200 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,105

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.