Utgått

Philips - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 - 929001338302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50...60 V

  • Lampeeffekt - 26...26 W

  • Lysstrøm - 3700...3700 lm

  • Lysutbytte lampe - 142 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696705278

Elnummer

3861542

Leverandørens varenummer

929001338302

Typebeskrivelse

3861542

Merkespenning:

50...60 V

Lampeeffekt:

26...26 W

Lysstrøm:

3700...3700 lm

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

450...700 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

21 mm

Lengde:

1162 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Philips MASTER LEDtube T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. MASTER LEDtube T5 er den perfekte løsningen for kunder som har høye krav til belysningen og vil maksimere verdien i levetiden – både med hensyn til energibesparelser og totale eierkostnader (TCO).