Philips - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 - 929001391302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 80...130 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 2800...2800 lm
Lysutbytte lampe - 140 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 37.49 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696743355
Elnummer
3861554
Leverandørens varenummer
929001391302
Typebeskrivelse
3861554
Merkespenning:
80...130 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
2800...2800 lm
Lysutbytte lampe:
140 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
150...350 mA
Virkningsgrad:
0,92
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2800 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
19 mm
Lengde:
1463 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 2800 lm
Strøm: 20 W
Erstatter det tradisjonelle 35W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 140 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
For elektronisk forkobling
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G5
Lengde: 1500 mm
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 60 000 timer
Produktgaranti: 5 år
Bruk
Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer
Philips MASTER LEDtube T5 er en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper på. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 2800 lm og den erstatter det 1500 mm tradisjonelle 35 W T5 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


