Philips - MAS LEDTUBE HF 1500MM HE 20W 865 T5 - 929001391502

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 80...130 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 3000...3000 lm

  • Lysutbytte lampe - 150 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 45.24 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696743393

Elnummer

3853276

Leverandørens varenummer

929001391502

Typebeskrivelse

3853276

Merkespenning:

80...130 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

3000...3000 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

150...350 mA

Virkningsgrad:

0,92

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

19 mm

Lengde:

1463 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LED-rør T8

Funksjoner

Lysstrøm: 1000 lm
Strøm: 8 W
Erstatter det tradisjonelle 18W T8 lysrøret
Lyseffektivitet: 125 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
For nettstrøm eller elektromagnetiske choker
Pakken inkluderer EMP lighter
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G13
Lengde: 600 mm
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 60 000 timer
Produktgaranti: 5 år

Bruk

Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer

Philips MASTER Value LED-rør er et T8-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 1000 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lysrøret erstatter lysrøret på 600 mm 18 W T8. Røret kan installeres direkte på strømnettet for maksimal energieffektivitet, eller på en elektromagnetisk choke. Produktet har en levetid på 60 000 timer og fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.