Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MAS LEDTUBE HF 1500MM HO 20W865 T8 - 929003553902

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDTUBE HF 1500MM HO 20W865 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 30...80 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lysutbytte lampe - 155 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 81.9 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514466920

Elnummer

3853258

Leverandørens varenummer

929003553902

Typebeskrivelse

3853258

Merkespenning:

30...80 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Lysutbytte lampe:

155 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

300...750 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3100 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

75000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 3100 lm
Strøm: 20 W
Erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 58 W
Lysutbytte: 155 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
Elektronisk forkobling
Svingbare endestykker
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: bruddsikker plast
Lampe lengde: 1500 mm
Sokkel: G13 ROT
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 75 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Matvareindustri
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips MASTER LEDtube tilbyr en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 3100 lm og erstatter det 1500 mm tradisjonelle 58 W T8 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 75 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien