Philips - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE - 929002352302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 60...120 V
Lampeeffekt - 26...26 W
Lysstrøm - 3700...3700 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 69.89 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Tube HF
EAN/GTIN
8718699749576
Elnummer
3851223
Leverandørens varenummer
929002352302
Typebeskrivelse
871869974957600
Merkespenning:
60...120 V
Lampeeffekt:
26...26 W
Lysstrøm:
3700...3700 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
150...420 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3700 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
19 mm
Lengde:
1463 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,2 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
26 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 3900 lm
Strøm: 26 W
Erstatter det tradisjonelle 49W T5-røret
Lyseffektivitet: 150 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
For elektronisk forkobling
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti
Bruk
Kontorer
Aksjer
Skoler
Butikker
Philips MASTER LEDtube InstantFit T5-røret er en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper på. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 3900 lm og erstatter det 1500 mm tradisjonelle 49 W T5 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


