Philips - MAS LEDTUBE HF 600MM HO 8W865 T8 - 929001393332

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDTUBE HF 600MM HO 8W865 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 20...50 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1050...1050 lm

  • Lysutbytte lampe - 131 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 30.08 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514466449

Elnummer

3855289

Leverandørens varenummer

929001393332

Typebeskrivelse

3855289

Merkespenning:

20...50 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1050...1050 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

150...500 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1050 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

603 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

75000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 1050 lm
Strøm: 8 W
Erstatter det konvensjonelle T8-lysrøret på 18 W
Lyseffektivitet: 131 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Svingbare endestykker
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: bruddsikker plast
Lampe lengde: 600 mm
Sokkel: G13 ROT
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 75 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Matvareindustri
Industri
Aksjer
Kontorer

Philips MASTER InstantFit LED-lysrøret er en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lysrør på. MASTER InstantFit LED-røret kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 1050 lm og erstatter det 600 mm tradisjonelle 18 W T8 lysrøret. Lysrøret er ikke-dimbart og har en levetid på 75 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.