Utgått

Philips - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W840 T8 - 929001336102

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W840 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718696705377

Elnummer

3861546

Leverandørens varenummer

929001336102

Typebeskrivelse

3861546

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

16...16 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

156 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1200 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,087

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Det er fordi du ikke trenger å matche driverteknologi lenger: et unikt design gjør at Philips MASTER LEDtube Universal T8 passer direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er så enkel å betjene, og du trenger ikke lenger å jobbe med to typer rør!
Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Universal T8 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høy energibesparing og lavere vedlikeholdskostnader.