Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE 1200mm 20W830 T8C ROT - 929001126102

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE 1200mm 20W830 T8C ROT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Nominell strøm - 78...78 mA

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696421987

Elnummer

3861930

Leverandørens varenummer

929001126102

Typebeskrivelse

3861930

Merkespenning:

220...240 V

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

78...78 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Diameter:

28 mm

Lengde:

1212 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

MAS LEDtube VLE 1200mm 20W830 T8C ROT