Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE 1200mm 20W865 T8C ROT - 929001126302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE 1200mm 20W865 T8C ROT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2100...2100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.35 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696422021

Elnummer

3861928

Leverandørens varenummer

929001126302

Typebeskrivelse

3861928

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2100...2100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

78...78 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Diameter:

28 mm

Lengde:

1212 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

MAS LEDtube VLE 1200mm 20W865 T8C ROT