Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8 - 929002022002

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16...16 W

  • Lysstrøm - 2300...2300 lm

  • Lysutbytte lampe - 143 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699646974

Elnummer

3821566

Leverandørens varenummer

929002022002

Typebeskrivelse

3821566

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16...16 W

Lysstrøm:

2300...2300 lm

Lysutbytte lampe:

143 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

68...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1213,6 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

TLED 4ft 220-240V 16-36W 2300lm3000K G13.