Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8 - 929002022402

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 24...24 W

  • Lysstrøm - 3700...3700 lm

  • Lysutbytte lampe - 154 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699647056

Elnummer

3821569

Leverandørens varenummer

929002022402

Typebeskrivelse

3821569

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

24...24 W

Lysstrøm:

3700...3700 lm

Lysutbytte lampe:

154 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

103...112 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1514,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,17 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

24 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm4000K G13