Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE HF 1200mm 16.5W840 T8 C - 929000284402

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE HF 1200mm 16.5W840 T8 C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 16,5...16,5 W

  • Lysstrøm - 1600...1600 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 52.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718291728856

Elnummer

3861986

Leverandørens varenummer

929000284402

Typebeskrivelse

3861986

Lampeeffekt:

16,5...16,5 W

Lysstrøm:

1600...1600 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

280...280 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med fjernkontroll:

nei

Den nye generasjonen av energisparende rørbelysning
Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktfordeler
• Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
• Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2–3 ganger lengre levetid enn vanlige lysrør
• Den raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi på – 100% trygg monteringsprosess

Produktegenskaper
• Bare 50% energiforbruk sammenlignet med vanlige lysrør
• Ekstra lang levetid på 40 000 timer
• Kan ettermonteres på eksisterende T8-installasjoner med EM-forkoblinger
• Alle sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsenheten EM Protector
• No mercury

Bruksområder
• Parkeringsplasser/parkeringstak
• Lagre/fryserom/skilt
• Transport- og distribusjonsområder